Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Bailey - BAI Projecteur LED Gris 150W 3000K 13280lm 100-240V IP65 IK08 120° Câble 0.5 mtr

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 13280 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681324677

Réf. Sonepar

03637132467

Réf. Fournisseur

90500032467

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système

150 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

13280 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

autre

flux lumineux

13280...13280 lm

puissance de lampe acceptée

150...150 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

3

douille

sans

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...0 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

96 %

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

40...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

6000 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.7

largeur

425 mm

hauteur/profondeur

200 mm

longueur

325 mm

diamètre externe

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

BAI Projecteur LED Gris 150W 3000K 13280lm 100-240V IP65 IK08 120° Câble 0.5 mètre LED Floodlight

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Ils peuvent êtres montés au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec un câble de connexion de 50 cm. Convient pour une température ambiante de -10 ° C à + 40 ° C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.