fin de vie

Bailey - BAI Reflecteur E40 400W 4100K 130D 180x315mm Lampe a vapeur de mercure - HPMLR40400

CopieCopie
Bailey - BAI Reflecteur E40 400W 4100K 130D 180x315mm Lampe a vapeur de mercure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 15000 lm

  • température de couleur - 4100 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681085097

Réf. Sonepar

03637108509

Réf. Fournisseur

HPMLR40400

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

400 W

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

15000 lm

température de couleur:

4100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

efficacité lumineuse de la lampe:

37.5 lm/W

forme de la lampe:

ellipsoïde

position de brûlage:

au choix

diamètre:

180 mm

longueur totale:

315 mm

réflecteur interne:

Oui

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

autre

BAI Réflecteur E40 400W 4100K 130D 180x315mm Lampe à vapeur de mercure

Les Atouts de l'article:

Lampe souvent utilisée dans les applications industrielles et marines.