Bailey - BAI Serre-câble Plafond/Mur en Métal Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681413906
Réf. Sonepar
03637141390
Réf. Fournisseur
141390
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
21 mm
diamètre
50 mm
BAI Serre-câble Plafond/Mur en Métal Blanc (accessoire pour cordons textiles Bailey)
Les Atouts de l'article:
"Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider"."