Bailey - BAI Simple LED Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 12V DC 18mA 0.018A 0.22W Vert 6lm

Bailey - BAI Simple LED Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 12V DC 18mA 0.018A 0.22W Vert 6lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.22...0.22 W

  • flux lumineux de la source - 6 lm

  • Culot - Midget-grooved

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681106037

Réf. Sonepar

03637110603

Réf. Fournisseur

LG1601D12G

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

0.22...0.22 W

flux lumineux de la source

6 lm

Culot

Midget-grooved

température de couleur

0 K

tension de lampe

12...12 V

technologie

LED

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

couleur

vert

halogène

Non

krypton

Non

xénon

Non

diamètre

5.7 mm

longueur totale

16 mm

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Non

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

18 mA

durée de vie nominale moyenne

50000 h

classe d’efficience énergétique

G

BAI Simple LED Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 12V DC 18mA 0.018A 0.22W Vert 6lm 50000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.