Bailey - BAI spiraled Leslie Globe G125 E27 4W 2200K Clair 180lm (18W) Gradable 230V-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 180...180 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681386552
Réf. Sonepar
03637138655
Réf. Fournisseur
80100038655
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
180...180 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
125 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.87
efficacité lumineuse de la lampe
45 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
280...280 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
180 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.19
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI spiraled Leslie Globe G125 E27 4W 2200K Clair 180lm (18W) Gradable 230V-240V IRC90-100 280° 125x180mm Lampe LED Filament
Les Atouts de l'article:
En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled© sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe très populaire peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'on a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled© est une marque protégée.