Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BAI Téléphonique simple LED T5.5 5.5x29mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm

Bailey - BAI Téléphonique simple LED T5.5 5.5x29mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.72...0.72 W

  • flux lumineux de la source - 2 lm

  • Culot - TS5

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681188118

Réf. Sonepar

03637118811

Réf. Fournisseur

LT3001C48R

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

0.72...0.72 W

flux lumineux de la source

2 lm

Culot

TS5

température de couleur

0 K

tension de lampe

48...48 V

technologie

LED

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

couleur

rouge

halogène

Non

krypton

Non

xénon

Non

diamètre

5.5 mm

longueur totale

29 mm

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Non

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

15 mA

durée de vie nominale moyenne

30000 h

classe d’efficience énergétique

G

BAI Téléphonique simple LED T5.5 5.5x29mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.