Bailey - BAI Tube T4 G5 20W/834 3400K Blanc 12x578mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 3400 K
longueur - 578 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8714681043455
Réf. Sonepar
03637104345
Réf. Fournisseur
FT020834T4
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
3400 K
longueur
578 mm
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
834
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
12 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
0 h
BAI Tube T4 G5 20W/834 3400K Blanc 12x578mm Tube fluorescent spécial - Application: éclairage miroirs / mobilier
Les Atouts de l'article:
Le tube fluorescent T4 est une solution d'éclairage populaire qui convient parfaitement aux applications encastrées et à espace restreint telles que l'éclairage sous les armoires ou les rideaux, l'éclairage de bord, les étalages de magasin et les armoires de salle de bain. Ces lampes sont une source lumineuse robuste, fiable et bien construite qui offre une bonne efficacité lumineuse et des propriétés de rendu des couleurs, le tout à un prix très raisonnable et abordable. Contrairement aux tubes T5 et T8, les dimensions des lampes T4 ne sont pas standardisées. Veuillez vérifier les dimensions avant de commander.