Bailey - BAI Tube T4 G5 30W/827 2700K 12x765mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 765 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8714681044612
Réf. Sonepar
03637104461
Réf. Fournisseur
FT030827T4
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
2700 K
longueur
765 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
12 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
désignation de la lampe
T 4
BAI Tube T4 G5 30W/827 2700K 12x765mm Tube fluorescent spécial - Application: éclairage miroirs / mobilier
Les Atouts de l'article:
Le tube fluorescent T4 est une solution d'éclairage populaire qui convient parfaitement aux applications encastrées et à espace restreint telles que l'éclairage sous les armoires ou les rideaux, l'éclairage de bord, les étalages de magasin et les armoires de salle de bain. Ces lampes sont une source lumineuse robuste, fiable et bien construite qui offre une bonne efficacité lumineuse et des propriétés de rendu des couleurs, le tout à un prix très raisonnable et abordable. Contrairement aux tubes T5 et T8, les dimensions des lampes T4 ne sont pas standardisées. Veuillez vérifier les dimensions avant de commander.