Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BAI Tube T5 G5 28W 4000K Protection contre les éclats 16x1149mm Usage aliment.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1149 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8714681404591

Réf. Sonepar

03637140459

Réf. Fournisseur

140459

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

28 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

2600 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1149 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

93 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

360 °

couleur

blanc

application

denrée alimentaire

protection contre les éclats

Oui

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Oui

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

28 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T5

BAI Tube T5 G5 28W 4000K Protection contre les éclats 16x1149mm Usage alimentaire Tube fluorescent

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.