Bailey - BAI Tube T5 G5 49W 3000K Protection contre les éclats 16x1449mm Usage aliment.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 49 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4150 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8714681404645
Réf. Sonepar
03637140464
Réf. Fournisseur
140464
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
49 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
4150 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Oui
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Oui
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
49 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T5
BAI Tube T5 G5 49W 3000K Protection contre les éclats 16x1449mm Usage alimentaire Tube fluorescent
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.