Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bailey - Ball E14 G45 240V 40W Four 300C

Bailey - Ball E14 G45 240V 40W Four 300C

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 370 lm

  • tension de lampe - 220...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681101292

Réf. Sonepar

03637110129

Réf. Fournisseur

KCE475240040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

40 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

370 lm

tension de lampe

220...240 V

durée de vie nominale moyenne

0 h

modèle

clair

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

45 mm

longueur totale

78 mm

krypton

Non

résistant aux chocs

Non

adapté à un four

Oui

avec vide

Non

protection contre les éclats

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

désignation de la lampe

autre

Bai Appliance Four 300C Sphérique G45 E14 230V 40W Clair 45X78mm Lampe De Four