Bailey - Ballast électronique PL-L 3x18W/36W 4x18W/36W TLD 3x18W/30W/36W 4x18W/30W/36W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
variation DALI - Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 18...18 W
finition multiwatt - Non
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681460436
Réf. Sonepar
03637146043
Réf. Fournisseur
146043
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de lampe acceptée
36...36 W
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
18...18 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
18...18 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
18...18 W
serre cable
Non
longueur
360 mm
largeur
40 mm
hauteur
27 mm
Ballast électronique ELT 9640008 BE pour lampes PL-L 3x18W 3x36W 4x18W 4x 36W tubes TLD 3x18W 3x30W 3x36W 4x18W 4x30W 4x36W TL5 3x24W 3x39W 4x24W 220-240V EVSA 360x40x27mm
Les Atouts de l'article:
Ballast Electronique