Bailey - BARO Fresh Colour Tube T5 G5 14W Boulangerie/Fromage 16x549mm Usage alimentaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1050 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 549 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018775001760
Réf. Sonepar
03637500178
Réf. Fournisseur
BARO3214
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
14 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1050 lm
température de couleur
0 K
longueur
549 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
75 lm/W
couleur de la lumière
0
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
incolore
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T5
BARO Fresh Colour Tube T5 G5 14W Boulangerie/Fromage 16x549mm Usage alimentaire Tube fluorescent
Les Atouts de l'article:
Les lampes BÄRO TL conviennent aux produits à base de viande et de saucisse, mais également à la volaille et au poisson. Ces lampes sont également utilisées pour les produits de pain et de fromage. Il s'agit donc de lampes très largement utilisées dans le secteur alimentaire car ces lampes rendent les produits beaucoup plus frais, ce qui facilite leur vente.