Bailey - BEE 2D GR10q 16W 3500K Blanc 11x142mm Lampe fluocompacte sur ballast séparé - 146015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - GR10q
température de couleur - 3500 K
longueur totale - 142 mm
diamètre - 11 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681460153
Réf. Sonepar
03637146015
Réf. Fournisseur
146015
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
16 W
Culot:
GR10q
température de couleur:
3500 K
longueur totale:
142 mm
diamètre:
11 mm
classe d’efficience énergétique:
B
starter intégré:
Non
adapté à un ballast électronique:
Non
technologie amalgame:
Non
couleur de la lumière:
835
nombre de tubes de lampe:
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.