fin de vie

Bailey - BEE Ballast électronique entrée: 24V DC pour fluo TL-D 1x15-36W et PL-L 1x18-36W - 146146

CopieCopie
Bailey - BEE Ballast électronique entrée: 24V DC pour fluo TL-D 1x15-36W et PL-L 1x18-36W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...38 W

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461464

Réf. Sonepar

03637146146

Réf. Fournisseur

146146

Marque

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...38 W

tension nominale (Un):

24...24 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

195 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

25 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

18...36 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE H.DEM 36/24L Ballast électronique entrée: 24V DC / 1 sortie pour alimenter tubes fluos TL-D 1x15W 1x18W 1x30W 1x36W et lampes fluos PL-L 1x18W 1x24W 1x36W - 35x195x25mm - pour véhicules / bateaux / machines avec tension 24V DC

Les Atouts de l'article:

Adapté à des lampes fluorescentes G13 et 2G11