fin de vie

Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 15W Dépoli 45x75mm Lampe incandescente - KB275024015F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 15W Dépoli 45x75mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681090138

Réf. Sonepar

03637109013

Réf. Fournisseur

KB275024015F

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

B22d

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 15W Dépoli 45x75mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.