Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 25W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe incand. - KB275024025F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 24...24 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681090152
Réf. Sonepar
03637109015
Réf. Fournisseur
KB275024025F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
B22d
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
24...24 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.