Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène TBT

Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène TBT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681088593

Réf. Sonepar

03637108859

Réf. Fournisseur

HY6024150

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

GY6,35

flux lumineux de la source

3200 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

courant nominal

6250 mA

tension de lampe

24...24 V

diamètre

13.5 mm

longueur totale

44 mm

adapté à un four

Non

protection contre les UV

Non

hélice axiale

Non

technique basse pression

Non

technique infrarouge

Non

modèle

clair

xénon

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

150 kWh

désignation de la lampe

autre

BEE Capsule JC GY6.35 24V 150W Clair 2200lm 2000h 13x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.