Bailey - BEE Condensateur 20µF 250V Boîtier en plastique M8x10 35x106mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 20 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 35 mm
longueur - 106 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681451359
Réf. Sonepar
03637145135
Réf. Fournisseur
145135
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
20 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
35 mm
longueur
106 mm
avec borne à ficher
Oui
BEE Condensateur 20µF 250V Boîtier en plastique M8x10 35x106mm - pour alimentation de lampes pour éclairage public
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs sont conçus pour compenser le courant inductif consommé par les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes, les lampes à vapeur de mercure à haute pression, les lampes à vapeur de sodium à haute pression et les lampes halogènes à vapeur métallique avec un tube à décharge céramique.