Bailey - BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Jaune Flood 122x136mm 2000h - RP38E240080FY

CopieCopie
Bailey - BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Jaune Flood 122x136mm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - E27

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • angle de rayonnement - 30 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681135983

Réf. Sonepar

03637113598

Réf. Fournisseur

RP38E240080FY

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

80 W

Culot:

E27

intensité lumineuse:

0 cd

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

modèle:

autre

type de réflecteur:

Flood

tension de lampe:

240...240 V

couleur du réflecteur:

argent

couleur:

jaune

diamètre:

122 mm

longueur totale:

136 mm

application spéciale:

autre

Cool Beam:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

désignation de la lampe:

PAR38

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Jaune Flood 122x136mm 2000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Applications : Intérieur : magasins, vitrines, maisons, hôtels, restaurants, théâtres, musées, espaces d'exposition et bâtiments. Extérieur : éclairage par projecteurs, panneaux publicitaires, bâtiments, statues, podiums, terrains de sport, parcs et