Bailey - BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Rouge Flood 122x136mm 2000h - RP38E240080FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - E27
intensité lumineuse - 0 cd
angle de rayonnement - 30 °
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681135945
Réf. Sonepar
03637113594
Réf. Fournisseur
RP38E240080FR
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
Culot:
E27
intensité lumineuse:
0 cd
angle de rayonnement:
30 °
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
type de réflecteur:
Flood
tension de lampe:
240...240 V
couleur du réflecteur:
argent
couleur:
rouge
diamètre:
122 mm
longueur totale:
136 mm
Cool Beam:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
désignation de la lampe:
PAR38
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Applications : Intérieur : magasins, vitrines, maisons, hôtels, restaurants, théâtres, musées, espaces d'exposition et bâtiments. Extérieur : éclairage par projecteurs, panneaux publicitaires, bâtiments, statues, podiums, terrains de sport, parcs et