Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène

Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 22000 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681087190

Réf. Sonepar

03637108719

Réf. Fournisseur

HR189240995

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

1000 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

22000 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

220...220 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

diamètre

10 mm

longueur totale

189 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1000 kWh

désignation de la lampe

autre

BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.