fin de vie

Bailey - BEE GU10 PAR16 230V 35W 45D Vert 1500h 81x51mm Lampe a halogene haute tension av - 143225

CopieCopie
Bailey - BEE GU10 PAR16 230V 35W 45D Vert 1500h 81x51mm Lampe a halogene haute tension av

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 45 °

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681432259

Réf. Sonepar

03637143225

Réf. Fournisseur

143225

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

35 W

Culot:

GU10

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

45 °

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

220...240 V

diamètre:

51 mm

longueur totale:

81 mm

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

couleur:

vert

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

PAR16

BEE GU10 PAR16 230V 35W 45D Vert 1500h 81x51mm Lampe à halogène haute tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux chapiteaux et espaces de fête.