fin de vie

Bailey - BEE Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 1000mA 1A 10W Clair 100h C-6 Lampe miniature - HE0601667

CopieCopie
Bailey - BEE Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 1000mA 1A 10W Clair 100h C-6 Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux de la source - 160 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681074824

Réf. Sonepar

03637107482

Réf. Fournisseur

HE0601667

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux de la source:

160 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9.3 mm

longueur totale:

31 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

1000 mA

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 1000mA 1A 10W Clair 100h C-6 Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus élevées et / ou une durée de vie plus longue peuvent être obtenues.