Bailey - BEE HMP09 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 4V 1000mA 1A 4W Clair 48lm 600h C-6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux de la source - 48 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4...4 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681083673
Réf. Sonepar
03637108367
Réf. Fournisseur
HP0400999
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
flux lumineux de la source
48 lm
Culot
P13,5s
température de couleur
2700 K
tension de lampe
4...4 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Oui
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
9.3 mm
longueur totale
31 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
1000 mA
durée de vie nominale moyenne
600 h
classe d’efficience énergétique
G
BEE HMP09 Halogène P13.5s Tube 9.3x31mm 4V 1000mA 1A 4W Clair 48lm 600h C-6 Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus élevées et / ou une durée de vie plus longue peuvent être obtenues.