fin de vie

Bailey - BEE Lampe LED Cristal D80 E27 6W 2200K Clair 600lm Gradable 230V-240V 80x202mm - 143575

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe LED Cristal D80 E27 6W 2200K Clair 600lm Gradable 230V-240V 80x202mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681435755

Réf. Sonepar

03637143575

Réf. Fournisseur

143575

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

202 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

600 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Cristal D80 E27 6W 2200K Clair 600lm Gradable 230V-240V 80x202mm Lampe LED Filament

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec grand effet visuel. Grâce à ses facettes en verre spéciales, elle crée des jeux de lumière incroyables qui ont l'effet de cristaux ou de verres à vin anciens. Le flux lumineux élevé et la possibilité de gradation rendent la lampe adaptée