Bailey - BEE Lampe spéciale Trafic Ba20s 10.5V 30W modèle SIG 64033 400lm 12x65mm - 143331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
10.5...10.5 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - BA20s
modèle - clair
tension de lampe - 10.5...10.5 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transport & Traffic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681433317
Réf. Sonepar
03637143331
Réf. Fournisseur
143331
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
BA20s
modèle:
clair
tension de lampe:
10.5...10.5 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Oui
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Matériaux de haute qualité (brûleur en verre de quartz, remplissage de gaz inerte). Précision de fabrication, tolérances minimales dans le positionnement des filaments.


