Bailey - BEE LED G4 COB DIM T10X35 12V AC/DC 1.5W (17W) 160lm 2700K 360° Clair Lampe LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
Culot - G4
flux lumineux - 144...176 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681449967
Réf. Sonepar
03637144996
Réf. Fournisseur
144996
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
1.5...1.5 W
Culot
G4
flux lumineux
144...176 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
capsule
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
10 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
125...125 mA
facteur de puissance (cos phi)
1
flux lumineux effectif selon IEC 62612
160 lm
efficacité lumineuse de la lampe
106.67 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
35 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.79
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BEE LED G4 COB DIM T10X35 12V AC/DC 1.5W (17W) 160lm 2700K 360° Clair Lampe LED compacte
Les Atouts de l'article:
Cette version G4 convient aux types de tension AC/DC, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications.