Bailey - BEE LED Projecteur 30W 100-240V Vert IP65 80 0.9m Cable LED Projecteur - 144697

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681446973

Réf. Sonepar

03637144697

Réf. Fournisseur

144697

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de connexion:

autre

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur de la lumière:

vert

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

178 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

BEE LED Projecteur 30W 100-240V Vert IP65 80° Câble Alimentation 0.9m - éclairage végétaux - festif - terrasses