Bailey - BEE LED Réflecteur MV PAR11 MR11 GU10 3W 160lm (20W) 830 40° Verre Gradable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - GU10
flux lumineux - 144...176 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681434239
Réf. Sonepar
03637143423
Réf. Fournisseur
143423
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
GU10
flux lumineux
144...176 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
13...13 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
160 lm
efficacité lumineuse de la lampe
62.5 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
40...40 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
47 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.169
désignation de la lampe
PAR11
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BEE LED Réflecteur MV PAR11 MR11 GU10 3W 160lm (20W) 830 40° Verre Gradable Dimmable
Les Atouts de l'article:
En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.