Bailey - BEE Navigation P28s 220V 65W 50cd Clair 38x108mm Approuvé Lampe Bateau - VP28220065AN/12

CopieCopie
Bailey - BEE Navigation P28s 220V 65W 50cd Clair 38x108mm Approuvé Lampe Bateau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

525 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 65 W

  • Culot - P28s

  • tension de lampe - 220...220 V

  • flux lumineux de la source - 525 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681162538

Réf. Sonepar

03637116253

Réf. Fournisseur

VP28220065AN/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

65 W

Culot:

P28s

tension de lampe:

220...220 V

flux lumineux de la source:

525 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

50 A

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

8 lm/W

intensité lumineuse:

50 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

108 mm

diamètre:

45 mm

BEE Navigation P28s 220V 65W 50cd Clair 38x108mm Approuvé Lampe Bateau Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Lampe Bateau Approuvé