Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Clair 1800lm 1500h 20x74mm Lampe halogène
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681075241
Réf. Sonepar
03637107524
Réf. Fournisseur
HE14240150
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
2000 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
1500 h
tension de lampe
220...220 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
désignation de la lampe
autre
modèle
clair
longueur totale
74 mm
diamètre
20 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Clair 1800lm 1500h 20x74mm Lampe halogène haute tension
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.