fin de vie

Bailey - BEE VSA DFX 5315 T8 15W 230V 50Hz ballast conventionnel pour lampes fluos - 144140

CopieCopie
Bailey - BEE VSA DFX 5315 T8 15W 230V 50Hz ballast conventionnel pour lampes fluos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • variation DALI - Non

  • modèle - conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681441404

Réf. Sonepar

03637144140

Réf. Fournisseur

144140

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

tension nominale (Un):

230...230 V

variation DALI:

Non

modèle:

conventionnel

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

hauteur:

39 mm

boîtier:

boîtier métallique

classe de protection:

I

largeur:

150 mm

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

variation DSI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

15...15 W

finition multiwatt:

Non

serre cable:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe HI:

Non

BEE VSA DFX 5315 T8 15W 230V 50Hz ballast conventionnel pour lampes fluorescentes

Les Atouts de l'article:

Gestion d'éclairage, ballast conventionnel pour lampes fluorescentes.