Bailey - BEE VSA OGLI 2000W 160 160B214 HI 2000W 380-415V 50Hz Ballast HE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 2000...2000 W
tension nominale (Un) - 380...415 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681441619
Réf. Sonepar
03637144161
Réf. Fournisseur
144161
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
2000...2000 W
tension nominale (Un)
380...415 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
2000...2000 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
largeur
214 mm
hauteur
107 mm
BEE VSA OGLI 2000W 160 160B214 HI 2000W 380-415V 50Hz Haute efficience Ballast pour HI lampes
Les Atouts de l'article:
Appareillage de contrôle pour lampes iodure