Bailey - BJB 27.241.U301.81 Douille encliquetable 2x G13 Grise étanche IP67 - 144655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G13
matériau - plastique
type de fixation - fixation par encliquetage
couleur - gris
modèle - support de lampe montage traversant
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681446553
Réf. Sonepar
03637144655
Réf. Fournisseur
144655
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
G13
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
gris
modèle:
support de lampe montage traversant
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Température maximale pour la plaque frontale (T): 140 ° C Température maximale à l'arrière du porte-lampe (Tm): 110 ° C Câblage rapide et facile grâce à des canaux de câbles coniques. L'intérieur de la douille fournit une tolérance de longueur de 3mm du