Bailey - Blister de 2 Lampes LED navettes SV8.5 12x36mm 12V 2.5W 6000K 60lm 180° Canbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
flux lumineux de la source - 60 lm
Culot - SV8.5
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 12...12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681460733
Réf. Sonepar
03637146073
Réf. Fournisseur
146073
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
2.5...2.5 W
flux lumineux de la source
60 lm
Culot
SV8.5
température de couleur
6000 K
tension de lampe
12...12 V
technologie
LED
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
12 mm
longueur totale
36 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
180 mA
durée de vie nominale moyenne
20000 h
BEE Blister 2pcs Lampes miniatures LED navettes culot SV8.5 12x36mm 12V 2.5W 6000K 60lm 180° Double Polarité - Compatible protocole Canbus (transfert d'informations d'un composant vers l'ordinateur de bord, par exemple si lampe défectueuse.
Les Atouts de l'article:
CAN (Anglais) est l'abréviation de : Controller Area Network (Anglais). Un bus est un câble fin le long duquel des signaux numériques peuvent être envoyés. Le bus CAN est un protocole série permettant le transfert de données entre les composants électroniques d'une voiture, sans l'intervention d'un ordinateur central. Face à la demande de produits plus durables, un grand nombre de lampes miniatures et de signalisation traditionnelles sont désormais également disponibles en LED. Si vous recevez un message sur l'ordinateur de bord et/ou affichez sur le tableau de bord de votre véhicule qu'une lampe spécifique est cassée, cela signifie que votre véhicule dispose d'un système Canbus. Le système canbus mesure donc la diminution du courant traversant une lampe spécifique.