Bailey - CAL Ellipsoïde E40 240V 250W 4907K Opale 90x228mm - 4650 lm - Lampe mixte - 60700839477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 4651 lm
température de couleur - 4907 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8712879104834
Réf. Sonepar
03637910484
Réf. Fournisseur
60700839477
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
4651 lm
température de couleur:
4907 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
efficacité lumineuse de la lampe:
18.82 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
longueur totale:
228 mm
diamètre:
90 mm
avec réflecteur:
Non
fonctionnement direct sur la tension d'alimentation:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Les Atouts de l'article:
Une lampe à lumière mixte est une lampe qui contient à la fois un tube à décharge gazeuse rempli de vapeur de mercure et un filament. Le filament, une résistance électrique, sert de ballast pour la lampe à décharge afin qu'il puisse être connecté à


