Bailey - CAL LED Fil Boden E27 220x225mm 240V 5W 140lm 1800K Vert Dégradé Gradable - 144850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
140...140 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 140...140 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 28 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Colors
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879147008
Réf. Sonepar
03637914700
Réf. Fournisseur
144850
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
140...140 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
28 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
225 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
140 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
vert
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
220 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La couleur ne doit pas manquer dans votre intérieur. Donnez un coup de pouce à votre intérieur avec les modèles colorés de la série Colors. La couleur du verre ne détermine que l'apparence de la lampe, pas la lumière. Avec les ajouts d'élégance, vous