Bailey - CAL LED Fil Metz G125 E27 125x145mm 240V 4W 70lm 2200K Gris fumé Gradable - 144449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 70...70 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 17.5 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Lamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879147664
Réf. Sonepar
03637914766
Réf. Fournisseur
144449
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
70...70 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
17.5 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
145 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
70 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Offrez à votre maison une mise à niveau avec les légumineuses vintage! Ces ampoules au toucher fort des années 70 se fondent bien dans la plupart des intérieurs grâce à leur revêtement à leur élégant revêtement foncé. Une petite forme de citrouille avec