fin de vie

Bailey - CAL LED Filament Pigmy E14 240V 1.5W (15W) 136lm 2100K Or - 145302

CopieCopie
Bailey - CAL LED Filament Pigmy E14 240V 1.5W (15W) 136lm 2100K Or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 136...136 lm

  • puissance de la lampe - 1...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90.66 lm/W

  • température de couleur - 2100...2100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879152682

Réf. Sonepar

03637915268

Réf. Fournisseur

145302

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

136...136 lm

puissance de la lampe:

1...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90.66 lm/W

température de couleur:

2100...2100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.2

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

136 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

26 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL LED Filament Pigmy Poirette 26x58mm E14 240V 1.5W (15W) 136lm 2100K Or - Taille compacte

Les Atouts de l'article:

La lampe LED de signalisation avec douille E14 diffuse une lueur très chaude. Avec le filament qui rappelle une ampoule incandescente, la LED n'a jamais donné une sensation aussi familière.