Bailey - CAL LED Flex Filament A60 B22d 240V 3.8W (25W) 250lm 2100K Or Gradable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 3.8...3.8 W
flux lumineux - 250...250 lm
température de couleur - 2100...2100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879152675
Réf. Sonepar
03637915267
Réf. Fournisseur
145291
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
B22d
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
3.8...3.8 W
flux lumineux
250...250 lm
température de couleur
2100...2100 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur
or
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
10000
angle de rayonnement
320...320 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
efficacité lumineuse de la lampe
65.79 lm/W
longueur
103 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
240...240 V
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
21...21 mA
CAL Lampe LED Flex Filament A60 B22d 240V 3.8W (25W) 250lm Blanc chaud 2100K Dorée Gradable
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous inspirer par les filaments torsadés de cette série. Ces lampes à intensité variable donnent une lueur chaleureuse et sont faites pour être vues.