fin de vie

Bailey - CAL Pearl LED Lampe Sphérique G45 E14 1W 1800K Claire 240V 360° 45x76mm - 145298

CopieCopie
Bailey - CAL Pearl LED Lampe Sphérique G45 E14 1W 1800K Claire 240V 360° 45x76mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 70...70 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • température de couleur - 1800...1800 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153405

Réf. Sonepar

03637915340

Réf. Fournisseur

145298

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

70...70 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

76 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

15...15 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.247

type de tension:

AC

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Pearl G45 E14 1W 1800K Claire 240V 360° 70lm Sphérique 45x76mm Non-dimmable

Les Atouts de l'article:

Lampe sphérique E14 très économe en énergie. Diffuse une lueur chaude semblable à une bougie pour un éclairage romantique de haute qualité.