Bailey - CAL Smart WIFI Caméra IP extérieure 70x70x133mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - autre
transmission - autre
power over Ethernet - autre
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712879146100
Réf. Sonepar
03637914610
Réf. Fournisseur
144422
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
standard (fixe)
mode de pose
autre
transmission
autre
power over Ethernet
autre
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
autre
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels
1080
avec lentille
Non
avec lampe IR
Non
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP65
champ de vue horizontal
100...100 °
champ de vue vertical
100...100 °
tension d’alimentation
5...5 V
type de tension
DC
diamètre
70 mm
hauteur
133 mm
largeur
70 mm
profondeur
70 mm
CAL Smart WIFI Caméra IP extérieure 70x70x133mm Vidéo-surveillance professionnelle
Les Atouts de l'article:
Avec la caméra intelligente résistante à l'eau pour l'extérieur, vous pouvez surveiller votre maison et votre terrain à distance. Regardez en direct ou visualisez des images jusqu'à 24 heures plus tôt avec l'application gratuite Calex. Recevez des notifications sur votre téléphone lorsqu'il détecte un mouvement et profitez d'une vue de haute qualité de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne.