Bailey - CDM-R Elite 70W/942 E27 Iodures Métalliques PAR30L - 146800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1750 lm
température de couleur - 4200 K
angle de rayonnement - 30 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000461
Réf. Fournisseur
146800
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
73 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
1750 lm
température de couleur:
4200 K
angle de rayonnement:
30 °
couleur de la lumière:
942
intensité lumineuse:
14000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
71 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
95 mm
longueur totale:
120 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
PAR30
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
PHI Lampe à iodures métalliques avec réflecteur MasterColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° IRC > 90