Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - DEFA Neptune 2.0 Rond Cross LED 8W 4000K Capteur crépusculaire 535lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • flux lumineux utile - 535 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 62000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7323201228701

Réf. Sonepar

03637000171

Réf. Fournisseur

144286

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système

8 W

flux lumineux utile

535 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

62000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

aluminium

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

8...8 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

D

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

D

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

62000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

2

Degré de protection (NEMA)

4X

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

73 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM

2

hauteur/profondeur

87 mm

diamètre externe

240 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

DEFA Neptune 2.0 Rond Cross LED 8W 4000K Capteur crépusculaire 535lm LightAdjust 8 étapes 230V/AC IP65 IK10 Corps Natural Aluminium Opale diffuseur Résistant aux vandalisme

Les Atouts de l'article:

Le DEFA Neptune est un luminaire d'extérieur à LED de qualité anti-vandalisme. Il est en aluminium moulé sous haute pression. Le capuchon opale est en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. L'anneau avant est fixé avec quatre vis Torx en acier inoxydable avec un traitement d'étanchéité Delta. IP65, IK10, classe I, Durée de vie L80B50 62.000 heures. Applications: parkings, extérieurs, entrées, escaliers, zones piétonnes, passages souterrains et tunnels. Le capteur a une fonction crépusculaire (2 - 30 lux). Le niveau de lux souhaité peut être réglé via le commutateur DIP en fonction de l'environnement. Lorsqu'elle est utilisée, la lumière reste éteinte tant que la lumière naturelle ambiante est au-dessus du seuil défini. La lumière s'allume lorsque la quantité de lumière ambiante descend sous le seuil défini. LightAdjust permet de régler le niveau de lumière préféré (lumen) en 8 étapes. Par défaut, les hublots sont réglés sur le niveau de lumen le plus élevé.