Bailey - Dip48 Globe G125 E27 240V 2.5W 2100K - 80100031954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 249...249 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2100...2100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiDeco LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681319543
Réf. Sonepar
03637131955
Réf. Fournisseur
80100031954
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
249...249 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2100...2100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
185 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.3
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre



