fin de vie

Bailey - Douille G10q 4 Cables 270mm - 145330

CopieCopie
Bailey - Douille G10q 4 Cables 270mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support de lampe en saillie

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • douille - G10q

  • avec insertion de starter - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681453308

Réf. Sonepar

03637145330

Réf. Fournisseur

145330

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

support de lampe en saillie

matériau:

plastique

couleur:

blanc

douille:

G10q

avec insertion de starter:

Non

type de fixation:

autre

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

BEE Douille G10q T110 4 câbles 270mm pour lampes circline