Bailey - Douille Grid aluminium E27 Gaine Dorée M10 filetage creux Kit complet - 140324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - aluminium
type de fixation - fixation à vis
couleur - autre
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Decorative lampholder
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681403242
Réf. Sonepar
03637140324
Réf. Fournisseur
140324
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
E27
matériau:
aluminium
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
autre
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille E27 décoratif en aluminium robuste avec un intérieur en plastique. La partie inférieure est dévissable pour éventuellement fixer un abat-jour. Adaptée aux lampes a culot E27. Avec serre-câble.