Bailey - ED-10047 Support saillie Blanc diamètre 62mm x hauteur 17mm pour spots ECODIM - 146653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Led spots toebehoren
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719322372932
Réf. Sonepar
03637237293
Réf. Fournisseur
146653
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce luminaire en saillie blanc est conçu pour utiliser les spots de meuble EcoDim en situation de montage en saillie. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en béton, par exemple.




