Bailey - ED-10048 Support saillie Nickel diamètre 62mm x hauteur 17mm pour spots ECODIM - 146654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - acier
couleur - nickel
largeur - 62 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Led spots toebehoren
Voir tous les produits de cette gammeEAN
08719322372949
Réf. Sonepar
03637223729
Réf. Fournisseur
146654
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
acier
couleur:
nickel
largeur:
62 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce luminaire en saillie de couleur nickel est conçu pour utiliser les spots de meuble EcoDim en situation de montage en saillie. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en béton, par




